Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse
Taschenbandmaß Kst.gehäuse Genauigkeitsklasse ll
BAMASS-TASH-B25MM-L5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Entspannte Bedienung durch den automatischen Bandeinzug
- Lange Lebensdauer des Bands aufgrund der Endanschlagsdämpfung beim Einrollen des Stahlbands
- Extrem stabiles Stahlband; durch die Wölbung des Bands wird eine höhere Oberflächenspannung erreicht
- Einfache Innen- und Außenmessung dank des beweglichen Endhakens
- Hervorragende Ablesbarkeit durch gelb lackiertes, beschichtetes Band mit Zentimeter-/Millimetereinteilung
- Schnelle Orientierung mit Hilfe roter Zehnerzahlen
- Abnehmbarer Gürtelclip, also griffbereit am Gürtel einhängen oder ohne Haken in der Tasche verstauen
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTaschenbandmaß für verschiedenste Einsatzbereiche, überall, wo Messungen und Abmessungen benötigt werden.
Messbereich Länge max. (L max) | 5 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Genauigkeitsklasse | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)